Fio vedante para roscas 55

N.º do artigo: 083312 55
(0,12 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 310 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

ID do fabricante Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante LOCTITE 55
Base química Multifilamento PA
Temperatura da área de aplicação -55 °C - 130 °C
Propriedades sin endurecimiento
indicado para material Metal; Plástico
para tamanho de rosca M até M110
para tamanho de rosca em polegadas 4 polegada
Classe de resistência resistencia baja
Cor blanco
Comprimento 160 m
Temperatura de armazenamento 8 °C - 21 °C
Validade a partir da data de produção 59 Monatmês
Tipo de produto Cinta de obturación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083312 55
EAN/GTIN 4058093058244
Número do fabricante 2056936

Descrição

Ejecución:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um contacto total com a superfície garante 100% de estanqueidade. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.
Fio de rosca sem endurecimento, estanqueidade imediata, homologação DVGW/KTW, WRC.

Aplicación:

Fio vedante para roscas para plásticos e metais em instalações sanitárias e de aquecimento.

Nota:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta