Spray de agente refrigerante Minus 45 500

N.º do artigo: 083081 500
(90,32 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Em stock
267 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA
  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS08 peligroso para la salud; GHS09 dañino para el medio ambiente

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Aerosol
Cabeça de pulverização Estándar
Índice 500 ml
Cor transparente
Ponto de ebulição -19 °C
Temperatura de autoignição 288 °C
Solubilidade em água parcialmente soluble
Marcação de substância perigosa GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS08 peligroso para la salud; GHS09 dañino para el medio ambiente
Tipo de produto Aerosol refrigerante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083081 500
EAN/GTIN 5412386067815
Número do fabricante 33164-AA

Descrição

Ejecución:

Spray de agente refrigerante com forte efeito refrigerante até −45 °C pelo agente refrigerante à base de HFO, não inflamável. Evapora-se sem deixar resíduos. Facilita a localização de erros na eletrónica, para retração a frio de pequenos componentes metálicos, para congelamento por choque de borracha e plástico.

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta