Spray de proteção anticorrosão de zinco Galvacolor “2 in 1” BLACK

N.º do artigo: 083078 BLACK
(35,44 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,72 € / Peça
    (35,44 € / 1 Litros)
  • a partir de 12 Peça
    14,77 € / Peça
    (29,54 € / 1 Litros)
sob pedido
Em stock
414 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA
  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Llama; GHS07 atención

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Aerosol
Cabeça de pulverização Estándar
Índice 500 ml
Cor BLACK
ponto de inflamação 15 °C
Temperatura de autoignição > 200 °C
Solubilidade em água insoluble
Número de cor RAL 9005
Marcação de substância perigosa GHS02: Llama; GHS07 atención
Tipo de produto Aerosol de zinc

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083078 BLACK
EAN/GTIN 5412386007873
Número do fabricante 20581-HO

Descrição

Ejecución:

Alta proteção a longo prazo, curta duração de processamento. Combinação de primário de fosfato de zinco e vernizes protetores de alta qualidade em cores RAL especificadas.

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta