{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Tubo | |
Índice | 0,1 l | |
Cor | Cobre | |
Forma | Pasta | |
ponto de inflamação | > 250 °C | |
Temperatura de autoignição | 200 °C | |
Solubilidade em água | indisoluble | |
Propriedades oxidantes | no | |
Temperatura da área de aplicação | -30 °C - 1.100 °C | |
Tipo de produto | Pasta de cerámica / pasta de cobre |
Número do artigo | 083068 100 | |
EAN/GTIN | 5412386017681 | |
Número do fabricante | 10690-AB |