{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo | Lata de spray | |
Cabeça de pulverização | Standard | |
Índice | 0,5 l | |
Cor | branco | |
Ponto de ebulição | 60 °C - 100 °C | |
ponto de inflamação | < 0 °C | |
Temperatura de autoignição | 200 °C | |
Solubilidade em água | insolúvel | |
Marcação de substância perigosa | GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS09: Ambiente | |
Tipo de produto | Lubrificante |
Número do artigo |
083058 500
Copiar |
|
EAN/GTIN |
5412386004940
Copiar |
|
Número do fabricante |
30515-AD
Copiar |
|
Fabricante/responsável | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com |