{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Aerosol | |
Cabeça de pulverização | Clever Straw | |
Índice | 0,5 l | |
Cor | marrón amarillento | |
ponto de inflamação | 78 °C | |
Solubilidade em água | emulsionable | |
Propriedades oxidantes | no | |
Viscosidade cinemática | < 7 mm2/s | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 50 °C | |
Marcação de substância perigosa | GHS02: Llama | |
Designação do fabricante | 5-56 + PTFE 500 | |
Tipo de produto | Aceite multiusos / aceite universal |
Número do artigo | 083048 500 | |
EAN/GTIN | 5412386068768 | |
Número do fabricante | 33199-AA |