Óleo universal, Índice: 400ml

N.º do artigo: 083045 400
Price per 1 Peça (40,98 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,39 € / Peça
    (40,98 € / 1 Litros)
  • a partir de 12 Peça
    13,67 € / Peça
    (34,18 € / 1 Litros)
sob pedido
Em stock
1 595 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Chama

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Lata de spray
Cabeça de pulverização Standard
Índice 0,4 l
Cor amarelo claro
Ponto de ebulição -48 °C
ponto de inflamação -104 °C
Solubilidade em água emulsivo
Propriedades oxidantes não
Temperatura de armazenamento 15 °C - 50 °C
Marcação de substância perigosa GHS02: Chama
Tipo de produto Óleo multiusos/óleo universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083045 400
EAN/GTIN 4017777218312
Número do fabricante 21831
Manufacturer BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Descrição

Vantagem:

Ideal para o cuidado, manutenção e conservação de ferramentas de todos os tipos. Especialmente adequado para hastes de ferramentas, dispositivos de fixação, instrumentos de medição, tornos para retificação e para o armazenamento sem problemas de peças moldadas. Neutraliza ácidos fracos e o suor das mãos e é altamente dermocompatível. Ambientalmente seguro, sem resina e altamente versátil.

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta