{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Lata de spray | |
Cabeça de pulverização | Standard | |
Índice | 0,2 l | |
Cor | amarelo claro | |
Ponto de ebulição | -48 °C | |
ponto de inflamação | -104 °C | |
Solubilidade em água | emulsivo | |
Propriedades oxidantes | não | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 50 °C | |
Marcação de substância perigosa | GHS02: Chama | |
Tipo de produto | Óleo multiusos/óleo universal |
Número do artigo | 083044 200 | |
EAN/GTIN | 4017777217308 | |
Número do fabricante | 21730 |