{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Bidão | |
Índice | 5 l | |
Cor | de cor âmbar | |
Ponto de ebulição | 176 °C | |
ponto de inflamação | 47 °C | |
Solubilidade em água | insolúvel | |
Propriedades oxidantes | não determinado | |
Viscosidade cinemática | < 1 mm2/s | |
Marcação de substância perigosa | GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS08: Perigo para a saúde | |
Tipo de produto | Óleo multiusos/óleo universal |
Número do artigo | 083005 5 | |
Número do fabricante | 49505 5l |