WD-40® produto multiusos Smart Straw, Índice: 400

N.º do artigo: 083004 400
Copiar
Preço por 1 Peça (29,78 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,91 € / 1 Peça
    (29,78 € / 1 Litros)
  • a partir de 12 Peça
    9,93 € / 1 Peça
    (24,83 € / 1 Litros)
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo Lata de spray
Cabeça de pulverização Smart Straw
Índice 0,4 l
Marcação de substância perigosa GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação
Tipo de produto Óleo multiusos/óleo universal

Identificação e classificação

Número do artigo 083004 400
Copiar
EAN/GTIN 5032227684256
Copiar
Número do fabricante 49425
Copiar
Fabricante WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Descrição

Versão:

O óleo multiusos WD-40® ajuda a manter o valor das máquinas e ferramentas durante os trabalhos de manutenção. O produto afasta a humidade, protege o metal da oxidação e da corrosão, penetra em partes bloqueadas, solta mecanismos presos e peças móveis. Além disso, remove massa lubrificante, fuligem e outra sujidade das superfícies e evita rangidos. Sem silicone, resina e PTFE, faixa de temperatura de -50 a +150 °C, não condutor, válvula de 360° para utilização em qualquer posição.

Vantagem:

Produto multifuncional Straw® da WD-40® para pulverização plana e precisa.

Nota:

Homologação: Entre outras, Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person