Jogos de inserto roscado, 10 ou 20 peças M3

N.º do artigo: 082812 M3
Definir preço 20 Peça (0,85 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
136 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo/tamanho de rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de rosca M3
Profundidade máx. da rosca 1,5×D
Conteúdo do conjunto 20
Tipo de produto Inserto roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082812 M3
EAN/GTIN 4250361202650
Número do fabricante 41890030045/10

Descrição

Ejecución:

Insertos roscados métricos em arame de aço inoxidável moldado com o formato de mola. Com uma passagem livre em cada enrolamento, o pino de arrasto é cortado no entalhe (ponto de rutura pré-determinado) após a montagem. Formato otimizado com uma inovadora área de inserção que permite que o inserto seja posicionado e aparafusado como um parafuso.
Insertos roscados HeliCoil®plus de passagem livre de alta resistência em aço inoxidável com elevada resistência ao desgaste, atrito reduzido da rosca em tolerâncias estreitas, elevada qualidade da superfície, assim como resistência à corrosão e ao calor. O formato flexível permite uma distribuição uniforme de carga e tensão, criando assim uniões roscadas permanentes da mais alta qualidade para todas as cargas operacionais (estáticas, dinâmicas) com a transmissão de força ideal. Montagem rápida e simples, resultando numa rosca interior dentro das tolerâncias que pode ser usada em ambos os lados.

Aplicación:

Para a reparação económica de roscas danificadas ou gastas e como elemento de construção para a blindagem de roscas ao utilizar materiais com baixa resistência ao cisalhamento (p. ex. alumínio, liga de alumínio e magnésio).

Volumen de suministro:

Conjunto de 20 peças.

Nota:

Insertos autoblocantes e outras medidas estão disponíveis a pedido.
  • Calibres lisos passa não passa adequados para o controlo de roscas, ver n.º 486000 ss.
  • Insertos autoblocantes, outras medidas e insertos roscados UNC / UNF estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta