Jogo de reparação de roscas DIN 8140 M4

N.º do artigo: 082800 M4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tosca M (×passo) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do furo central 4,2 mm
Rosca M M4
Número de insertos roscados 60
Tipo de produto Reparação de rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082800 M4
EAN/GTIN 4250361200045
Número do fabricante 41851040000/10

Descrição

Versão:

Insertos roscados HeliCoil®plus de passagem livre de alta resistência em aço inoxidável com elevada resistência ao desgaste, atrito reduzido da rosca em tolerâncias estreitas, elevada qualidade da superfície, assim como resistência à corrosão e ao calor. O formato flexível permite uma distribuição uniforme de carga e tensão, criando assim uniões roscadas permanentes da mais alta qualidade para todas as cargas operacionais (estáticas, dinâmicas) com a transmissão de força ideal. Montagem rápida e simples, resultando numa rosca interior dentro das tolerâncias que pode ser usada em ambos os lados.
Jogo de reparação completo para, respetivamente, um tamanho de rosca métrica em mala de plástico.

Vantagem:

Para a reparação económica de roscas danificadas ou gastas e como elemento de construção para a blindagem de roscas ao utilizar materiais com baixa resistência ao cisalhamento (p. ex. alumínio, liga de alumínio e magnésio).

Material fornecido:

  • 1 broca de roscar manual HSS.
  • 1 fuso de instalação.
  • 1 mala de plástico C×L×A 180×165×45 mm (até tam. M8) ou 245×225×50 mm (a partir do tam. M10).
  • Cada 20 (até tam. M6) ou 10 (a partir do tam. M8) insertos roscados de passagem livre em aço inoxidável em qualquer tamanho (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 broca espiral.
1 quebra-pinos.

Nota:

Brocas de roscar para máquina HSS-E-PM com revestimento TiCN, ver n.º 133550 e n.º 138200.
  • Calibres lisos passa não passa adequados para o controlo de roscas, ver n.º 486000 ss.
  • Insertos autoblocantes, outras medidas e insertos roscados UNC / UNF estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta