Óleo para laminação de roscas 1

N.º do artigo: 082742 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Conteúdo em l ou kg Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Bidão
Índice 1 l
ponto de inflamação > 240 °C
Solubilidade em água insolúvel
Viscosidade cinemática 315 mm2/s - 385 mm2/s
Tipo de produto Óleo para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082742 1
EAN/GTIN 2050001740342
Número do fabricante 81FTMZ1L

Descrição

Ejecución:

Óleo para laminação de roscas especial para o macho laminador.

Descripción:

O calor de fricção é gerado localmente através da velocidade de rotação e do calor de fricção, que plastifica materiais metálicos de todos os tipos. Isto permite criar passagens fechadas sem aparas em várias espessuras de matéria-prima em poucos segundos.
A broca de furação térmica gera calor por fricção através do contorno poligonal de metal duro, que plastifica materiais metálicos de todos os tipos. Isto permite criar passagens fechadas sem aparas em várias espessuras de matéria-prima em poucos segundos.

Ventaja:

  • Elevada economia de custos e tempo em comparação com processos convencionais (por exemplo, porcas de embutir).
  • Sem aparas, sem desperdícios; substitui as porcas de rebite, de soldadura e de pressão.
  • Base sólida para roscas com elevadas forças de extração.
  • Para todas as espessuras de material e tamanhos de rosca convencionais (rosca conforme DIN 13).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta