{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do furo central | 4,5 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
espessura máxima do material | 4,6 mm | |
potência de acionamento recomendada | 0,8 kW | |
n.º de rotações recomendado | 2.500 r.p.m. | |
para rosca M | M5 | |
Tipo de produto | Brocas de furação térmica |
Número do artigo | 082735 M5 | |
EAN/GTIN | 2050001740250 | |
Número do fabricante | 110450 |