Ejecución:
- DIN 863-3
- Leyendo: 0,01 mm
- Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
- Parada de trinquete
- Caras de medición endurecidas
- Marco de hierro fundido maleable, lacado
Descripción:
Micrómetro de exteriores para paredes de tuberías. Lectura de 0,01 mm, piezas de lectura cromadas mate. Grillete de hierro fundido maleable. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Las superficies de medición están endurecidas. Diámetro del husillo 6,5 mm, diámetro del tambor de medición 20 mm, paso 0,5 mm, diámetro de la bola 6,5 mm. Embalaje: cartón
Característica:
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 25
- Límite de error (mm): 0,001 mm
- Límite de error (µm): 3 µm
- Husillo pitch_mm: 0,5 mm
- Husillo diameter_mm: 6,5 mm
Norma:
Factory standard