{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Frequência de rede | 50 Hz | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Comprimento | 175 mm | |
Largura | 150 mm | |
Altura | 105 mm | |
Faixa de regulação da temperatura da ponta de solda | 50 °C - 450 °C | |
Peso sem cabo de alimentação | 3 kg | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tipo de produto | Estação de soldar | |
Consumo energético | 80 W | |
Tensão nominal | 230 V |
Número do artigo | 082301 ICON1MK2 | |
EAN/GTIN | 4003008153699 |