Ferro de soldar universal Multi-TC com regulação da temperatura 75

N.º do artigo: 082150 75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Potência de aquecimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia A energia elétrica
Potência de aquecimento 285 W
Tempo de aquecimento aprox. 34 s
Potência de aquecimento 75 W
Faixa de regulação da temperatura da ponta de solda 250 °C - 450 °C
Peso sem cabo de alimentação 60 g
Tipo de produto Ferro de soldar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082150 75
EAN/GTIN 4003008065664
Número do fabricante 0760CD

Descrição

Ejecución:

Ferro de soldar universal de alto desempenho com sensor de temperatura de regulação precisa posicionado diretamente sob a ponta de solda aquecida internamente. A combinação desta medição direta da temperatura com a eletrónica de controlo precisa integrada no punho permite executar de forma profissional tanto os mais finos trabalhos de solda em componentes eletrónicos sensíveis, como também aplicações com elevado consumo de calor.

Aplicación:

Para o uso móvel na área da assistência, manutenção e reparação. O ERSA Multi-TC possui as funcionalidades de uma estação de soldar grande, mas sem isolamento galvânico.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta