Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic xtra ST 50

N.º do artigo: 082002 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante xtra ST 500H
Volume 48,7 l
Comprimento do aparelho 655 mm
Largura do aparelho 555 mm
Comprimento do cesto de encaixe 255 mm
Largura do cesto de encaixe 230 mm
Altura do tanque de depuração 480 mm
Potência de aquecimento 1.400 W
Excelente desempenho por ultrassons 2.400 W
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tensão nominal 220 V - 240 V
Peso 45 kg
volume de trabalho recomendado 42 l
Tipo de produto Aparato de limpieza por ultrasonidos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082002 50
EAN/GTIN 4250004100336

Descrição

Ejecución:

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente. A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.
Elmasonic xtra ST é o aparelho de ultrassons para a sujidade mais forte e especialmente adequado para as mais altas exigências da limpeza industrial.
  • 2 frequências de ultrassons selecionáveis (25 kHz para sujidade persistente e 45 kHz para uma limpeza suave).
  • Função sweep integrada para a distribuição uniforme do som no banho de limpeza.
  • A função pulse ativável aumenta o pico de desempenho por ultrassons.
  • Função dynamic (o desempenho por ultrassons pode ser aumentado temporariamente em até 20%).
  • Bandeja robusta de aço inoxidável soldado.

Volumen de suministro:

Sem cesto e sem tampa de isolamento acústico.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido. Pode encontrar o cesto adequado sob o n.º 082101 (Elmasonic Select), n.º 082104 (Elmasonic xtra TT) e n.º 082103 (Elmasonic xtra ST). Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados em 088015088019.
Para tampas de isolamento acústico adequadas, ver n.º 082105. Outros acessórios disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta