Micrómetro de exteriores con plaquita intercambiable 0,01mm 900-1000mm

N.º do artigo: 0819517
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0819517
EAN/GTIN 4029713223885
Número do fabricante 0819517
Número L L40510 614

Descrição

Ejecución:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Palanca de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente
  • Marco de hierro fundido maleable recubierto * o marco de aleación ligera recubierto con yunque intercambiable

Descripción:

Micrómetro de exteriores con insertos intercambiables, con lectura de 0,01mm. Piezas de lectura cromadas en mate. Soporte de metal ligero pintado. Con palanca de sujeción y protección contra el calor de las manos. Control de la fuerza de medición por medio de una carraca de palpación. Las superficies de medición tienen punta de carburo. Diámetro del husillo 8 mm, diámetro del tambor de medición 20 mm, paso 0,5 mm. La entrega incluye el calibre de ajuste en un estuche de madera a juego.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 900 - 1000
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta