Ejecución:
- Leyendo: 0,01 mm
- Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
- Palanca de bloqueo
- Parada de trinquete
- Carburo midiendo caras
- Aislada térmicamente
- Marco de hierro fundido maleable recubierto * o marco de aleación ligera recubierto con yunque intercambiable
Descripción:
Micrómetro de exteriores con insertos intercambiables, con lectura de 0,01mm. Piezas de lectura cromadas en mate. Soporte de metal ligero pintado. Con palanca de sujeción y protección contra el calor de las manos. Control de la fuerza de medición por medio de una carraca de palpación. Las superficies de medición tienen punta de carburo. Diámetro del husillo 8 mm, diámetro del tambor de medición 20 mm, paso 0,5 mm. La entrega incluye el calibre de ajuste en un estuche de madera a juego.
Característica:
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 800 - 900
- Husillo pitch_mm: 0,5 mm
- Husillo diameter_mm: 8 mm