Micrómetro de exteriores, con bloque de medición extendido 50mm 200-300mm

N.º do artigo: 0817512
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0817512
EAN/GTIN 4029713233310
Número do fabricante 0817512

Descrição

Ejecución:

  • DIN 863-3
  • Lectura directa de 0,01 mm, sin adición debido a paso de rosca de 1 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Ajuste del husillo 50 mm
  • Yunque reversible (atornillado) para la extensión de rango de medición
  • Anillo de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente
  • Robusto recubierto marco de aleación ligera

Descripción:

Micrómetro de exteriores con bloque de medición 50mm MB: 200-300mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 200 - 300
  • Límite de error (mm): 0,006 mm
  • Límite de error (µm): 6 µm
  • Husillo pitch_mm: 1 mm
  • Husillo diameter_mm: 10 mm

Norma:

DIN 863

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta