Versão:
- DIN 863-1
- Lectura directa de 0,01 mm, sin adición debido a paso de rosca de 1 mm
- Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
- Anillo de bloqueo
- Parada de trinquete
- Carburo midiendo caras
- Aislada térmicamente
- Con movimiento de husillo de 50 mm y un amplio rango de medición
- Marco de hierro dúctil esferoide, marco de aleación ligera lacado o recubierto
Descrição:
Micrómetro exterior, lectura de 0,01 mm. Piezas de lectura cromadas en mate, ajuste del husillo 50mm. Incluye anillo de sujeción y protección contra el calor de las manos. La fuerza de medición se controla mediante un embrague de fricción. Las superficies de medición tienen punta de carburo, soporte de fundición maleable, lacado. Diámetro del husillo 8 mm, diámetro del tambor de medición 24 mm, paso 1 mm. Se entrega sin calibre de ajuste en un estuche de madera a juego.
Característica:
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 50 - 100
- Límite de error (mm): 0,005 mm
- Límite de error (µm): 5 µm
- Husillo pitch_mm: 1 mm
- Husillo diameter_mm: 8 mm
Norma:
DIN 863-1