Destornillador de punta de 5 estrellas, hexágono exterior C 6.3 L.26 mm

N.º do artigo: 08161040
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 08161040
EAN/GTIN 4018754154081
Número do fabricante 08161040
Número L L60010 4772

Descrição

Descripción:

  • Con un orificio en la punta de accionamiento
  • Para tornillos internos de 5 estrella con espigas

Característica:

  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 6,3
  • Longitud [mm): 26 mm
  • No.: 1446 TPI 40
  • Peso: 7 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta