{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 50 lm - 500 lm | |
Período de iluminação | 2 h - 22 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 2,6 Ah | |
Tensão da bateria | 3,6 V | |
Comprimento total | 470 mm | |
Peso | 325 g | |
Tipo de produto | Lanterna de inspeção |
Número do artigo | 081572 460 | |
EAN/GTIN | 4062406262020 | |
Número do fabricante | 081572 460 |