Pilha recarregável de iões de lítio recarregável AA2000

N.º do artigo: 081568 AA2000
Novo produto
Definir preço 4 Peça (9,17 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
123 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 4
estrutura química Ião de lítio
Tipo de bateria Mignon, AA
Tamanho internacional LR6
Tensão da bateria 1,5 V
Capacidade da bateria 1.800 mAh
recarregável sim
Tipo de produto Bateria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081568 AA2000
EAN/GTIN 4013674193974

Descrição

Ejecución:

Pilha de lítio de alta qualidade Micro AA ANSMANN com Safety Board para alta segurança e tomada de carregamento tipo C integrada.
A Safety Board integrada protege contra carregamento excessivo, sobrecarga, curto-circuito e descarga profunda. Carregamento fácil da bateria com um cabo de carga tipo C convencional. Como fonte de alimentação pode ser utilizado, por exemplo, um PC, uma Powerbank ou uma fonte de alimentação USB (5 V). A bateria também pode ser carregada com um carregador de lítio (corrente de carregamento máx. 2,6 A). LED do estado de carga no polo positivo. Pisca a vermelho durante o carregamento. Quando a bateria está totalmente carregada, esta fica continuamente acesa a vermelho. Corrente de descarga contínua máx. 0,5 A, valor energético 0,74 Wh.

Volumen de suministro:

4× bateria de lítio Mignon AA tipo 2000 + cabo tipo C 4 em 1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta