{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 30 | |
Ângulo de radiação | 105 grau | |
Fluxo luminoso | 20 lm - 200 lm | |
Período de iluminação | 10 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Temperatura da cor | 6.000 K | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 0,75 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Tipo de produto | Lanterna de inspeção |
Número do artigo | 081566 WORK-PEN | |
EAN/GTIN | 5708997351277 | |
Número do fabricante | 03.5127 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lanterna-caneta WORK PEN 200 R WORK-PEN
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
34,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 278 peças em stock
31,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
860 peças em stock
40,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ião de lítio | Ion de litio | Ion de litio |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | a batería | a batería |
Tipo de proteção IP | IP 30 | IP 20 | IP 54 |
Período de iluminação | 10 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Fluxo luminoso | 20 lm - 200 lm | 50 lm - 100 lm | 80 lm - 300 lm |
Número de baterias incluídas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de produto | Lanterna de inspeção | Lámpara de inspección | Lámpara de inspección |