{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de pilhas incluídas | 1 | |
estrutura química | Manganês alcalino | |
Designação da bateria | Bloco de 9 V | |
Tamanho internacional | 6LR61 | |
Tensão nominal | 9 V | |
recarregável | não | |
Peso por unidade | 48 g | |
Tipo de produto | Pilha |
Número do artigo | 081553 6LR61 | |
EAN/GTIN | 4013674003884 | |
Número do fabricante | 5015643 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pilhas alcalinas de manganês 6LR61 |
||
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
estrutura química | Manganês alcalino | Manganês alcalino |
Peso por unidade | 48 g | 48 g |
Tensão nominal | 9 V | 9 V |
Tamanho internacional | 6LR61 | 6LR61 |
recarregável | não | não |
Tipo de produto | Pilha | Pilha |