{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 120 lm - 1.200 lm | |
Período de iluminação | 1 h - 10 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Valor CRI | 95 | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Comprimento total | 165 mm | |
Largura total | 155 mm | |
Peso | 820 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
Número do artigo | 081514 MULTI-R | |
EAN/GTIN | 5708997356586 | |
Número do fabricante | 03.5658 |