{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Fluxo luminoso | 200 lm | |
Período de iluminação | 2 h | |
Alimentação de energia | a batería | |
Cor da luz | blanco cálido; blanco frío; color auténtico | |
Valor CRI | 96 | |
Temperatura da cor | 4.500 K - 6.500 K | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Capacidade da bateria | 1,6 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 156 mm | |
Largura total | 60 mm | |
Peso | 190 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
Número do artigo | 081513 MINI | |
EAN/GTIN | 5708997356500 | |
Número do fabricante | 03.5650 |