{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | PLASH PENCIL | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 75 lm | |
Período de iluminação | 2,5 h | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Tipo de pilha | Mini, AAAA | |
Comprimento total | 131 mm | |
⌀ da cabeça | 15 mm | |
Peso | 32 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081511 PENCIL | |
EAN/GTIN | 5708997351307 | |
Número do fabricante | 03.5130 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lanterna-caneta de bolso LED com pilhas PENCIL
sob pedido
Em stock
447 peças em stock
23,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 265 peças em stock
23,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
882 peças em stock
31,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 439 peças em stock
28,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pilhas incluídas | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tipo de pilha | Mini, AAAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Peso | 32 g | 60 g | 60 g | 119 g |
⌀ da cabeça | 15 mm | 17 mm | 29 mm | |
Período de iluminação | 2,5 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Fluxo luminoso | 75 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Tipo de produto | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso |