Lanterna frontal LED-EX com bateria, Tipo: EX-VIEW

N.º do artigo: 081494 EX-VIEW
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
Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante EX-VIEW
Tipo de proteção IP IP 65
Zona ATEX Zona 2; Zona 22
Fluxo luminoso 200 lm
Fluxo luminoso nível 2 100 lm
Período de iluminação 1,75 h
Período de iluminação 2 3,5 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Peso 240 g
Tipo de produto Lanterna frontal

Identificação e classificação

Número do artigo 081494 EX-VIEW
Copiar
EAN/GTIN 5708997356067
Copiar
Número do fabricante 03.5606
Copiar
Fabricante SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Versão:

Lanterna frontal robusta e leve. Comutável entre cone luminoso largo e focado. Cabeça da lanterna removível e utilizável separadamente como lanterna de trabalho.
Lanterna frontal protegida contra explosão, testada de acordo com a diretiva ATEX aplicável.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on