Lanterna frontal LED com bateria 300

N.º do artigo: 081493 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 105 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 65
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 100 lm
Fluxo luminoso nível 2 300 lm
Período de iluminação 6 h
Período de iluminação 2 2 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Comprimento total 78 mm
Largura total 47 mm
Peso 111 g
Tipo de produto Lanterna frontal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081493 300
EAN/GTIN 4062406242480
Número do fabricante 081493 300

Descrição

Ejecución:

Lanterna frontal LED com cone luminoso largo para uma iluminação ideal de toda a área de trabalho. Ligar/desligar sem contacto através de um sistema de sensores com 2 níveis de luz.

Función:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Incluindo cabo de carga USB.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta