{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Zona ATEX | zona 0; zona 20 | |
Fluxo luminoso | 228 lm | |
Período de iluminação | 8,4 h | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
Comprimento total | 182 mm | |
Largura total | 54 mm | |
Peso | 185 g | |
Tipo de produto | Lampara de LED mano |
Número do artigo | 081491 3AALH | |
EAN/GTIN | 032705104035 | |
Número do fabricante | 510403F |