Lanterna frontal LED H7R.2

N.º do artigo: 081486 H7R.2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
318 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP X6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante H7R.2
Tipo de proteção IP IP X6
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 20 lm - 300 lm
Período de iluminação 4 h - 30 h
Alcance de iluminação 50 m - 160 m
Alimentação de energia A bateria recarregável
Iluminação de intensidade regulável sim
Advanced Focus System (AFS) sim
Smart Light Technology (SLT) sim
Rapid Focus sim
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 1,4 Ah
Tensão da bateria 3,7 V
⌀ da cabeça 35 mm
Peso 165 g
Material fornecido com estojo de cinto não
Tipo de produto Lanterna frontal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081486 H7R.2
EAN/GTIN 4029113729802
Número do fabricante 7298

Descrição

Ejecución:

Lanternas frontais LED potentes e de alta qualidade.
De grande intensidade luminosa,focável e intensidade continuamente regulável. Com vários modos de luz.
Recarregável. Com bateria de iões de lítio e carregador USB.

Función:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta