Lanterna de bolso LED P7

N.º do artigo: 081485 P7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
397 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP X4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante P7
Tipo de proteção IP IP X4
Fluxo luminoso 450 lm
Fluxo luminoso nível 2 40 lm
Período de iluminação 25 h
Período de iluminação 2 25 h
Alimentação de energia A pilhas
Advanced Focus System (AFS) sim
Rapid Focus sim
Número de pilhas incluídas 4
Tamanho internacional LR3
Comprimento total 130 mm
⌀ da cabeça 37 mm
Peso 175 g
Material fornecido com estojo de cinto sim
Tipo de produto Lanterna de bolso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081485 P7
EAN/GTIN 4058205009898
Número do fabricante 501046

Descrição

Ejecución:

Linha de alto desempenho da LED LENSER para uso universal. Com teste de queda a partir de uma altura de 1 m.
A LED Lenser é um dos líderes tecnológicos em lanternas de bolso LED. Nas caixas de alumínio à prova de salpicos de água, todos os contactos são dourados e lentes de alta qualidade focam a luz de forma homogénea e com uma perda reduzida. Todas as lanternas de bolso de qualidade superior possuem o patenteado Advanced Focus System.
  • Advanced Focus System (AFS)
    O Advanced Focus System combina lente e refletor para combinar as vantagens de ambos os sistemas. O resultado é uma excelente focagem de luz no foco, bem como um cone luminoso muito homogéneo e desfocado. Isto faz do AFS um dos melhores sistemas de focagem do mundo para lâmpadas LED.
  • Rapid Focus
    Os sistemas de focagem convencionais com um mecanismo rotativo têm normalmente de ser operados com as duas mãos. O Rapid Focus, pelo contrário, permite uma regulação rápida do cone luminoso com uma mão.

Función:

IPX4: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções, mas sem proteção contra corpos estranhos ou contacto.

Volumen de suministro:

Inclui pilha n.º 081557 LR3.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta