{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | H7R Core | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Fluxo luminoso | 600 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 15 lm | |
Reforço do fluxo luminoso | 1.000 lm | |
Período de iluminação | 4 h | |
Período de iluminação 2 | 65 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
⌀ da cabeça | 41 mm | |
Peso | 259 g | |
Tipo de produto | Lanterna frontal |
Número do artigo | 081479 H7R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020909 | |
Número do fabricante | H7R-Core |