{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | EXH8 | |
Tipo de proteção IP | IP 68 | |
Zona ATEX | Zona 0; Zona 20 | |
Cor da caixa | preto | |
Fluxo luminoso | 180 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 50 lm | |
Período de iluminação | 15 h | |
Período de iluminação 2 | 40 h | |
Alcance de iluminação | 65 m - 120 m | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Advanced Focus System (AFS) | sim | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
recarregável | não | |
⌀ da cabeça | 41 mm | |
Peso | 345 g | |
Material fornecido com estojo de cinto | não | |
Tipo de produto | Lanterna frontal |
Número do artigo | 081474 EXH8 | |
Número do fabricante | 501017 |