Foco manual LED Spotlight HS5R

N.º do artigo: 081464 HS5R
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 20
Zona ATEX nenhum
Área de rotação 90 grau
Fluxo luminoso 420 lm
Fluxo luminoso nível 2 105 lm
Período de iluminação 2 h
Período de iluminação 2 9,5 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2,6 Ah
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de produto Lanterna de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081464 HS5R
EAN/GTIN 4013674139828
Número do fabricante 1600-0222

Descrição

Ejecución:

Foco manual LED em plástico ABS com bateria integrada e três modos de luz para a iluminação ideal da área de trabalho.
  • Inclui íman de fixação para a fixação em objetos metálicos.
  • Pode ser usado como luz de aviso, aplicando um disco de filtro de cores.
  • Período de iluminação de 2 h a 9,5 h dependendo da intensidade da luz ajustada.

Función:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Volumen de suministro:

Lanterna, estação de carregamento com suporte de parede, cabo USB, disco de filtro de cores, manual de instruções.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta