{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Zona ATEX | Zona 21; Zona 1 | |
Designação do fabricante | NOVA EX R | |
Fluxo luminoso | 2.000 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 4.000 lm | |
Período de iluminação | 2 h | |
Período de iluminação 2 | 4 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Lâmpada intercambiável | não | |
Valor CRI | 80 | |
Temperatura da cor | 6.000 K | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 3,35 Ah | |
Tensão da bateria | 21,6 V | |
Comprimento total | 270 mm | |
Largura total | 261 mm | |
Altura total | 130 mm | |
Peso | 3.900 g | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
Número do artigo | 081462 NOVA-EXR | |
EAN/GTIN | 5708997356180 | |
Número do fabricante | 03.5618 |