{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Fluxo luminoso | 280 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 140 lm | |
Período de iluminação | 2,5 h | |
Período de iluminação 2 | 5,5 h | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Comprimento total | 240 mm | |
⌀ da cabeça | 35 mm | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081459 WF4 | |
EAN/GTIN | 4058205019637 | |
Número do fabricante | 502136 |