Lanterna-caneta LED sem fio 200

N.º do artigo: 081448 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 598 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 30

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 30
Fluxo luminoso 20 lm - 200 lm
Período de iluminação 1 h - 10 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Comprimento total 173 mm
Largura total 17 mm
Peso 56 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081448 200
EAN/GTIN 4062406401900
Número do fabricante 081448 200

Descrição

Ejecución:

Lanterna-caneta LED com bateria extremamente estreita com uma caixa robusta e elegante em alumínio. A luz principal com regulação contínua da intensidade, bem como o foco LED fortemente focado garantem uma iluminação adequada em espaços confinados.
  • Clipe de metal estável na parte de trás.
  • Íman forte na base da lanterna.
  • Estado de carga sempre à vista graças à indicação LED posicionada de forma central.

Función:

IP30: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ > 2,5 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não há proteção contra a água.

Volumen de suministro:

Inclui cabo de carga USB C.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta