Iluminação LED para máquinas anel 160

N.º do artigo: 081439 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 67
Zona ATEX nenhum
Tensão nominal 24 V
Potência luminosa 7,5 W
Fluxo luminoso 460 lm
Alimentação de energia A energia elétrica
Lâmpada Módulo LED
Altura total 42 mm
⌀ exterior 160 mm
⌀ interior 100 mm
Tipo de produto Iluminação para máquinas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081439 160
EAN/GTIN 4260131238895
Número do fabricante 900/83

Descrição

Ejecución:

Luminárias LED para máquinas em caixa de alumínio e disco acrílico acetinado para uma iluminação homogénea a 160 graus.
  • Baixa reflexão, sem encandeamento e cintilação.
  • Ligação a fonte de alimentação de 24 V ou comando da máquina de 24 V.

Iluminação em anel “Luz circular” para a iluminação a 360° sem sombras à volta do fuso em fresadoras e perfuradoras. Opção de montagem flexível em diferentes tipos de máquinas graças a suportes magnéticos reguláveis.

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui ímanes revestidos a borracha, fonte de alimentação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta