Lanterna de bolso LED com pilhas GREY

N.º do artigo: 081437 GREY
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 753 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • Função de lanterna de bolso: Foco

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Função de lanterna de bolso Foco
Zona ATEX nenhum
Cor da caixa GREY
Fluxo luminoso 250 lm
Fluxo luminoso nível 2 100 lm
Período de iluminação 4 h
Período de iluminação 2 12 h
Alimentação de energia A pilhas
Lâmpada Módulo LED
Número de pilhas incluídas 3
Tipo de pilha Micro, AAA
Comprimento total 143 mm
⌀ da cabeça 27 mm
Material fornecido com estojo de cinto não
Tipo de produto Lanterna de bolso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081437 GREY
EAN/GTIN 4062406087401
Número do fabricante 081437 GREY

Descrição

Ejecución:

Lanterna de bolso LED de alta qualidade, durável e robusta em alumínio anodizado. A mais recente tecnologia LED com excelente potência luminosa.
  • Proteção que impede que role.
  • Cobertura do botão de pressão em borracha.

Com cabeça da lanterna focável.
Em diversas cores.

Función:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta