{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Potência luminosa | 10 W | |
Fluxo luminoso | 960 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Temperatura da cor | 2.700 K - 5.500 K | |
Altura total | 750 mm | |
Largura da cabeça da lâmpada | 30 mm | |
Profundidade da cabeça da lâmpada | 210 mm | |
Altura da cabeça da lâmpada | 10 mm | |
⌀ da base magnética | 66 mm | |
Peso | 760 g | |
Tipo de produto | Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho |
Número do artigo | 081409 10 | |
EAN/GTIN | 4260131239366 | |
Número do fabricante | 900/48 |