{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Fluxo luminoso | 50 lm - 500 lm | |
Período de iluminação | 3 h - 31,5 h | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Comprimento total | 190 mm | |
Largura total | 60 mm | |
Peso | 265 g |
Número do artigo | 081405 UNIFORM | |
EAN/GTIN | 5708997362082 |