{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | H5 Core | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Fluxo luminoso | 200 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 15 lm | |
Reforço do fluxo luminoso | 350 lm | |
Período de iluminação | 2 h | |
Período de iluminação 2 | 20 h | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
⌀ da cabeça | 32 mm | |
Peso | 178 g | |
Tipo de produto | Lanterna frontal |
Número do artigo | 081390 H5-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020848 | |
Número do fabricante | 502193 |