Transformador regulável 230 V / 24 V 100 W

N.º do artigo: 081376
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 67
Com proteção contra explosão não
Tipo de produto Transformador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081376
EAN/GTIN 2050001741264
Número do fabricante HLG-100H-24B

Descrição

Ejecución:

Transformador com regulação da intensidade luminosa 230 V CA / 24 V CC com potência de 100 W; grau de proteção IP67; para operar as lanternas para áreas de trabalho n.º 081350 com intensidade luminosa regulável. Dimensões (C×L×A) 220×68×39 mm.

Función:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.
IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta