{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Função de lanterna de bolso | Foco | |
Fluxo luminoso | 150 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 50 lm | |
Reforço do fluxo luminoso | 250 lm | |
Período de iluminação | 1 h | |
Período de iluminação 2 | 3 h | |
Reforço do período de iluminação | 30 s | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Lâmpada LED | |
Valor CRI | >80 | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 0,6 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Bateria intercambiável | sim | |
Comprimento total | 154 mm - 161 mm | |
⌀ da cabeça | 18 mm | |
Peso | 41 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081361 160 | |
EAN/GTIN | 4062406942564 | |
Número do fabricante | 081361 160 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lanterna caneta LED com bateria 160
sob pedido
Em stock
871 peças em stock
29,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 478 peças em stock
48,39 €
35,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 087 peças em stock
52,79 €
37,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 643 peças em stock
19,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 986 peças em stock
64,89 €
44,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ião de lítio | Ião de lítio | Ião de lítio | Ião de lítio | Ião de lítio |
Comprimento total | 154 mm - 161 mm | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 112 mm - 120 mm | 164 mm - 176 mm |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Período de iluminação | 1 h | 1 h | 1,5 h | 1 h | 2 h |
Fluxo luminoso | 150 lm | 300 lm | 400 lm | 80 lm | 500 lm |
Número de baterias incluídas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de produto | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso |