{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 20291 | |
Tipo de proteção IP | IP 69 K | |
Zona ATEX | nenhum | |
Tensão nominal | 230 V | |
Consumo energético | 20 W | |
Ângulo de radiação fixo | 120 grau | |
Fluxo luminoso | 1.800 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Temperatura da cor | 6.500 K | |
Faixa de temperatura | -20 °C - 55 °C | |
Comprimento total | 441 mm | |
Largura total | 97 mm | |
Altura total | 28 mm | |
Peso | 1.800 g | |
Tipo de produto | Iluminação para máquinas |
Número do artigo | 081350 20 | |
EAN/GTIN | 2050001688910 | |
Número do fabricante | 20291 |