{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Ângulo de radiação | 75 grau | |
Potência luminosa | 2,6 W | |
Fluxo luminoso | 150 lm - 600 lm | |
Período de iluminação | 1,5 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Temperatura da cor | 6.000 K | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 2,6 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 357 mm | |
⌀ da cabeça | 25 mm | |
Peso | 220 g | |
Tipo de produto | Lanterna de inspeção |
Número do artigo | 081341 465 | |
EAN/GTIN | 5708997352441 | |
Número do fabricante | 03.5244 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Lanterna de inspeção sem fio Line Light 465
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
110,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 929 peças em stock
68,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 971 peças em stock
85,90 €
62,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ião de lítio | Ião de lítio | Ião de lítio |
Comprimento total | 357 mm | 380 mm | 230 mm |
Tipo de proteção IP | IP 65 | IP 54 | IP 65 |
Período de iluminação | 1,5 h | 2,5 h | 2 h - 20 h |
Fluxo luminoso | 150 lm - 600 lm | 120 lm - 500 lm | 50 lm - 500 lm |
Número de baterias incluídas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de produto | Lanterna de inspeção | Lanterna tubular | Lanterna de trabalho |